Beli Torque Meter Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.599.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  2. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  3. KRISBOW Alat Pengukur Torsi Digital
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Alat Pengukur Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Meter 10nm/0.005nm adalah alat ukur torsi yang biasa digunakan untuk mengukur torsi pada pada alat pemutar sekrub. Torsi pada alat pemutar sekrub perlu dibatasi agar ulir pada sekrub tidak aus akibat penggunaan torsi yang berlebihan. Nilai pengukuran torsi yang dilakukan ditampilkan langsung pada layar pengukuran sehingga data pengukuran dapat langsung diperoleh. Torsi Meter ini mempunyai kapasitas 10nm. Torsi Meter sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Capacity (N m): 10
    • Battery Life: #300 times
    • Accuracy (% F.S.): +/- 0.5
    • Adapter Input (V/Hz): AC 220/50
    • Battery Operating Time (hour): 12
    • Dimensions (mm): 234x87x68
    • Ouput Voltage (V/mA): DC 12/300
    • Resolution (N m): 0.005
  4. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  5. KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
  6. CDI Micrometer Adjustable Newton Meter Torque Wrenches Single Scale
    37%
    Mulai

    Rp9.999.900

    CDI Micrometer Adjustable Newton Meter Torque Wrenches Single Scale
    atribut:
    • Torque Adjustable Range (N・m): 150 to 800
    • Input Drive (mm): 19.0
    • Total Length (mm): 1067
    • Accuracy: ±3%CW、±4%CCW (20 to 100% of full scale)
  7. TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    Mulai

    Rp4.199.900

    TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    atribut:
    • Resolution (m/s): 0.1
    • Wind speed measurement accuracy: +-(3%rdg+0.2digit)
    • Power Supply: Coin-cell lithium battery (CR2032) x 1 unit (sold separately)
    • Measurement Method : Vane type
    • Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.9 to 26.8
    • Purpose of Use: Air conditioner, duct outlet and civil engineering/construction on site.
  8. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  9. Custom Digital Absolute Pressure Meter
    35%
    Mulai

    Rp3.599.900

    Custom Digital Absolute Pressure Meter
    Deskripsi:
    -The absolute pressure gauge is used when measuring the complete vacuum state (= absolute pressure) as the zero reference.-Compact type and stylish design.-With maximum/minimum/average value function.-With the auto power off function convenient when forgetting to turn off.-Easy to see even in dark places with the backlight function.-Pressure measurement of piping.
    atribut:
    • Precision Range: 300 to 1200hPa
    • Precision: ±3hPa/±3mbar/±300Pa
    • WxDxH (mm): 50x20.6x115.5
    • Power Supply: AAA dry batteryx2 (sold separately)
    • Purpose of Use: Pressure measurement of piping.
    • Resolution (A): 0.1hP
  10. TOP Digital Torque Wrench Set
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOP Digital Torque Wrench Set
    atribut:
    • Load Direction: Right, Left
    • Power Supply: DS030 to 085 AAA dry cellx2 (included) , DS135 to 200 AA dry cellx2 (included)
    • Touque accuracy: Adjustable wrench type (clockwise (Right) ±3%、counterclockwise (Left) ±4%) 、Ratchet type (clockwise (Right) ±2%、counterclockwise (Left) ±3%)
  11. BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
  12. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  13. KRISBOW Depth Gauge Digital (Alat Ukur Mikrometer Kedalaman)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Depth Gauge Digital (Alat Ukur Mikrometer Kedalaman)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.001
    • Accuracy (mm): +/- 0.002
    • Dimensions (mm): 160 x 100 x 18
  14. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  15. TOP Digital Torque Wrench With Ratchet Head
    Mulai

    Rp11.999.900

    TOP Digital Torque Wrench With Ratchet Head
    atribut:
    • Load Direction: Right, Left
    • Power Supply: DRH030 to 085 AAA dry cellx2 (included) , DRH135 to 340 AAA dry cellx2 (included)
    • Torque accuracy: Clockwise (right) ±2%, Counterclockwise (left) ±3%
  16. AS Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp8.699.900

    AS Digital Lux Meter
    atribut:
    • Measuring Range (lx): 0.0 to 199900
    • Measurement Precision: plus or minus(3%rdg+5dgt)
    • Power: AA Dry Batteryx2 (sold separately)
    • Resolution (lx): 0.1 to 100
    • Width x Depth x Height: 63x37x169mm
  17. monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digital
    atribut:
    • Accuracy: +/- 0.2 degree
    • Minimum reading (degrees): 0.1
    • Auto Power OFF: 5 minutes
    • Material: Aluminium
    • Dimensions (mm): 59x59x27
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
    • range of measurement: 0 ~ 90 degree
  18. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  19. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  20. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Pengukur insulasi dan continyuiti 1 detik dengan display hasil pengukuran kecepatan tingkat tinggi dan dilengkapi dengan test lead atau jarum kontak untuk pengukuran dengan saklar remote
    atribut:
    • Back Light: Yes
Daftar Harga Torque Meter Digital Terbaru October 2026
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.599.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.999.900
KRISBOW Alat Pengukur Torsi DigitalRp25.999.900
Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)Rp2.699.900
KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Rp1.299.900
CDI Micrometer Adjustable Newton Meter Torque Wrenches Single ScaleRp9.999.900
TRUSCO Digital Wind Speed MeterRp4.199.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Custom Digital Absolute Pressure MeterRp3.599.900
TOP Digital Torque Wrench SetRp12.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)